新コスモス電機
装着型酸素、一酸化炭素濃度計
超小型、重さわずか75gです。
連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
ピークホールド機能付です。
対象ガス
酸素(O
2
)、一酸化炭素(CO)
測定範囲(vol%)
(酸素)0~25
測定範囲(ppm)
(一酸化炭素)0~300
質量(g)
75
電源
単4乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
分解能
(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37411561
XOC-2200
1個
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20925654
XOC-2200(検査成績書・トレサビリティ付)
1セット
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください