OPTEX(オプテックス)
非接触温度計
優れた耐衝撃構造です。
輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。
音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。
99点データメモリー機能付です。
放射率
0.95、0.70
トラスコ品番
250-5622
質量(g)
200
電源
積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
0~500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×42×160
温度表示
(最小)1℃
保護等級
IP67
比率
距離対測定範囲比(D対S)/14対1
温度表示方式
デジタル
特性
耐衝撃、防水
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
内容量
1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36935394
PT-5LD
¥
21,780
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください