曜日別特売

熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計

熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 - A&D熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 - A&D熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 - A&D熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 - A&D熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 - A&D
(3件のレビュー)

見やすい大型液晶表示
WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します
最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます
WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能
ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします
壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です

用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理温度表示方式デジタル質量(g)約200(電池含む)電源単3形乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~55機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合)設置方式壁掛け/卓上式湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時音量(dB)約65(10cm離れて)WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37068394AD56931個モニタ用電池、取扱説明書
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
56397398AD5693 (一般校正書類付)1台モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
31,000
30,980
34,078(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 屋内外の数値把握として
卸売・小売業

簡易な物で心配だが、義務化に対する準備としては良いかと思う。
屋外使用にあっては警報値の設定が難しい。

2025-06-01
用途: 熱中症対策
製造業

熱中症対策として購入しました
液晶は大きく、電池もついています

対象商品 : 37068394
2018-08-24
用途: 作業環境の改善、注意喚起用
製造業

工場内の作業環境の把握、注意喚起用として購入しました。
デジタル表示が大きく、見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする