寺岡精工(TERAOKA)
防水デジタル台秤
チェッカー機能付です(チェックバーで重量検品が行えます)。
文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。
種類
デジタル台秤
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
センサー
ロードセル方式
検定
国家検定品
電源
単2乾電池×6本(別売)
保護等級
IP65
ひょう量単位
kg
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31265205
DS-55K60
60
10(0~30kg)、20(30超~60kg)
354×524
20
920
¥
177,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36936383
DS-55K150
150
20(0~60kg)、50(60超~150kg)
354×524
20
920
¥
148,000
取扱い終了
36936392
DS-55K60
60
10(0~30kg)、20(30超~60kg)
354×524
20
920
¥
148,000
取扱い終了
37412121
DS-55K15
15
2(0~6kg)、5(6超~15kg)
336×246
9
435
¥
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37412137
DS-55K30
30
5(0~15kg)、10(15超~30kg)
354×524
19.7
670
¥
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37412146
DS-55K6
6
1(0~3kg)、2(3超~6kg)
336×246
9
435
¥
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31265196
DS-55K150
150
20(0~60kg)、50(60超~150kg)
354×524
20
920
¥
177,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください