曜日別特売

パーフェクション・ライト PF

パーフェクション・ライト  PF - 田中衡機工業所

充電専用のACアダプター付属で、AC100Vでも使用可能です。
校正は外部分銅です。

表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×230センサーロードセル方式電源充電式バッテリー(付属)検定対象外質量(kg)3.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36936514PFL-111(0~800.0g)、2(800.0g~1kg)
12,500
取扱い終了
36936523PFL-101010(0~8.0kg)、20(8.0kg~10kg)
12,500
取扱い終了
36936532PFL-222(0~1.6kg)、5(1.6kg~2kg)
12,500
取扱い終了
36936541PFL-555(0~4.0kg)、10(4.0kg~5kg)
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする