サンコウ電子
高感度鉄片探知器
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途
縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力
鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番
276-1866
全長(mm)
245
質量(g)
290
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×57
測定方式
磁気誘導方法
警報方式
ランプ・電子ブザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37413187
TY-30
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
もっと見る