レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付)

レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付) - STS

レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。
胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。
正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。
電池残量警告(メインランプ点滅)付です。

トラスコ品番327-4071適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19保護等級IP56相当受光精度15m以内±0.5mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36939725SS50Z
36,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする