曜日別特売

レーザ用エレベーター三脚 EL-CM

レーザ用エレベーター三脚 EL-CM - STSレーザ用エレベーター三脚 EL-CM - STSレーザ用エレベーター三脚 EL-CM - STSレーザ用エレベーター三脚 EL-CM - STS
(13件のレビュー)

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。

用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。使用高さ(mm)470~1230ねじ径5/8インチトラスコ品番327-4080質量(kg)0.97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36939734ELCM
6,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36939734
2024-03-12
用途: 大引きの水平調整
製造業

レーザーを固定する台が固定されてて回らないので水平を見るためにいろんな場所をレーザーで照らしたいのに方向を変えるために三脚を動かさなければいけないのでそこが回転できる仕組みになってたら良かったなと思います

対象商品 : 36939734
2021-04-10
用途: 墨出し
建設業・工事業

しっかりして、使いやすくこの値段ならグーでした。前に購入したのは、すぐに壊れたので。

対象商品 : 36939734
2017-02-17
用途: 傾斜面からのレーザーレベルに使用
菅沼硝子店建設業・工事業

機能的には満足。ただ風のある場所だと、軽量なため微風でも動くことが有るので、工夫が要。

1が参考にしています
対象商品 : 36939734
2016-03-16
用途: 墨出し作業

地墨が出るし、値段の割りにしっかりした、作りで満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 36939734
2016-06-01
用途: UBの組み立て
建設業・工事業

この価格でこれなら充分だと思います

対象商品 : 36939734
2021-11-03
用途: DIY用

水準器がついているのでようですが、微妙な調整が難しい。
三脚も伸びるので何とか調整は出来るが、もう少し微調整できると良い。またレーザー装置の実装はしっかりと出来たが、こちらも微調整が出来ないので難儀でした。

1が参考にしています
対象商品 : 36939734
2016-02-22
用途: オーディオアナログプレーヤーのトーンアームの水平出しにレーザー墨入れ器と共に使用
製造業

アナログプレーヤーのアーム水平確認の必須アイテム。満足です。

対象商品 : 36939734
2015-08-10
用途: 建設現場
建設業・工事業

思っていたより丈夫である
軽いので持ち運びが便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする