回転レーザレベル STS-H600(三脚付)

回転レーザレベル STS-H600(三脚付) - STS回転レーザレベル STS-H600(三脚付) - STS

置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。

仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36939743STSH600
206,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする