測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm

測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm - STS測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm - STS測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm - STS
(5件のレビュー)
全長(mm)1700定芯桿35mmトラスコ品番246-5698質量(kg)4.2ねじ径(mm)35縮長(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70脚頭形状平面内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36939804STSOT
32,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36939804
2022-02-02
用途: ト-タルステ-ションの脚
サンスイコンサルタント株式会社建設業・工事業

軽くてしっかりとした作りで、持ち運びもしやすく観測中もブレなく使用出来た。

対象商品 : 36939804
2020-06-10
用途: 測量
小野建設工業株式会社建設業・工事業

普通に使い勝手はいいです。可もなく不可もなくですね!

対象商品 : 36939804
2019-10-20
用途: 現場での測量作業に使用しました。
有一組建設業・工事業

下げ振りをさげるための、つり用の金属がついていてよかったです。

対象商品 : 36939804
2018-10-08
用途: トータルステーションに使用してます。
建設業・工事業

しっかりしていて問題ありません。が、5/8と35mmを間違えて注文してしまって、返品出来なくて残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 36939804
2014-09-26
用途: 測量

これは安いけれどブランド品と遜色なし。
ブランド品も中国生産でバッジがあるかないかの違い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする