ハンディレベルRevoダブル

ハンディレベルRevoダブル - シンワ測定
(1件のレビュー)
長さ(mm)95高さ(mm)45.0厚さ(mm)22感度(mm/m)0.5mm/m=0.0286°精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3693997176426309-955536なし
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3693998776427309-9563442ヶ所
1,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3693998776427639965997339076427 ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定 63996599ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付シンワ測定1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36939987
2015-03-30
用途: 簡易的に水平を確認する作業

安心して水平、たちを見れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする