シンワ測定
レーザービームレベル用回転台
三脚に取付可能で、水平の高さ調整ができます。
丸型気泡管は調節ができます。
ボックス型で幅が28mm以内のレーザーレベルを固定できます。
材質
回転台ベース:アルミダイカスト
レベルストッパー:ABS樹脂
寸法(mm)
縦108×横108×奥行100
付属品
六角レンチ(円形気泡管調整用)
トラスコ品番
309-9644
質量(g)
800
内容量
1台
注意
※衝撃や振動を与えないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36940032
76478
¥
16,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください