曜日別特売

鉛直レーザ墨出器 OLP-2

鉛直レーザ墨出器 OLP-2 - STS鉛直レーザ墨出器 OLP-2 - STS鉛直レーザ墨出器 OLP-2 - STS鉛直レーザ墨出器 OLP-2 - STS鉛直レーザ墨出器 OLP-2 - STS鉛直レーザ墨出器 OLP-2 - STS
(1件のレビュー)

レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。
±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。
強力マグネットで金属面に固定可能です。
スライド式架台で地墨合わせも簡単です。
磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。
電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。

付属品
レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、
専用ケース
トラスコ品番337-5013質量(g)830電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)精度±3mm/15m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88自動補正範囲±4.5°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36940057OLP2
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36940057
2019-03-17
用途: 設備天井アンカー打設時
建設業・工事業

レーザーのポイントが他社よりハッキリとしていて見やすい。使いやすさに関しては地墨が覗き込む形になるので今主流の前面にポイントが出るものよりはやや劣る。アンカー打ちに使用しているが粉塵で壊れるようなことは一切ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする