曜日別特売

縦ブリ名人

縦ブリ名人 - たくみ縦ブリ名人 - たくみ
(2件のレビュー)

下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。
レーザー光で風による揺れ無し。
コンパクト扱いやすいサイズ。
鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。

トラスコ品番245-8969幅(mm)60高さ(mm)170質量(g)390(電池含)奥行(mm)95電源単5アルカリ乾電池×4本(付属)精度±1mm以下/4m使用温度(℃)-5℃から45℃連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ測定距離実用測定距離:8m光出力1mW以下・クラス2レーザー製品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36940172NO2430
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36940172
2022-10-09
用途: 外壁貼工事時
有限会社プロテックナガヤ建設業・工事業

外部作業の風が強い時でも、垂直基準墨を出すことが可能。また、
足場が近くても縦墨ラインが上から下まで通して通して出すことができ便利

2が参考にしています
対象商品 : 36940172
2022-12-09
用途: 外壁下地取付
建設業・工事業

明るい場所でも、使えて便利だと思います。揺れが多少ある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする