アクアシステム
エアプレッシャーポンプ
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途
高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。
揚程(m)
2(押上)
付属品
手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番
455-0293
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)
7.6
使用温度範囲(℃)
0~60
最大吐出量(L/min)
35(1cP時)
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
アズワン品番
1-3511-02
コンプレッサー
1馬力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37413686
APD-20SUSN
¥
319,800
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください