曜日別特売

ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) - アクアシステムハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) - アクアシステムハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) - アクアシステム

揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。

用途薬剤・溶剤用。使用流体溶剤駆動方式手動式材質本体:SUS、PTFE、PPS パッキン:PTFE、FFKM適合機種200Lクローズドラム缶用トラスコ品番169-1180型式手回し式 200Lクローズドラム缶用質量(kg)3.2タイプ低粘度溶剤用(比重1.1以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)吐出量(mL/ストローク)200使用可能粘度(cP)500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能粘度(cP)
吐出量(mL/ストローク)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36940836HRP-25Ⅲ5002003.2
135,600
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする