曜日別特売

ディスペンサー用アダプタアッセンブリー

ディスペンサー用アダプタアッセンブリー - 岩下ディスペンサー用アダプタアッセンブリー - 岩下
(1件のレビュー)

S型バレルに適用可能です。

用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。ホース長さ(m)1使用圧力(空気圧)0~690kPa内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
名称
適合
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
369408546350032AA10NPS10S52291-0730
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22344457AA30NAA30NPS30S・50S60291-0748
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
369408636350033AA30NPS30S・50S60291-0748
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36940863635003322344457AA30N6350033 ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下 22344457ディスペンサー用アダプタアッセンブリー岩下1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36940863
2017-12-25
用途: 塗料塗布

特に問題ありませんでした。チューブ長が2倍ほどあるといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする