昭栄
エアー駆動式ケミカルポンプ
有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
用途
有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。
使用液
有機溶剤・化学薬品・アルカリ類
揚程(m)
10
吐出量(L/min)
90
トラスコ品番
459-5360
質量(kg)
7.5
電源コード(m)
7
ホース寸法(mm)
25×2000
粘度(mPa・s)
使用可能粘度/60
使用コンプレッサ
連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37413704
AH-151
¥
432,600
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700