ヤマダコーポレーション
エアーパワード ポンプ(オイル用)
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途
ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)
最大吐出量(L/min)
12.5
ホース内径(Φmm)
19.0
最大使用圧力(MPa)
0.7
吐出口
Rc3/4
内容量
1台
注意
※ガソリン、軽油、灯油使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポンプレシオ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37413826
DR-110A5
5:1
¥
293,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
37413862
DR-160A10
10:1
¥
302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません