曜日別特売

ギヤポンプ(電動機連結型)

ギヤポンプ(電動機連結型) - 亀嶋鉄工所ギヤポンプ(電動機連結型) - 亀嶋鉄工所

モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。

用途潤滑油等、油種の移送。モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.3内容量1台
注意
※圧力により所要馬力は異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
吐出量(L/min)
使用液
使用流体温度(℃)
材質
使用粘度範囲(mm2/sec)
電圧(V)
モーター周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37414072MES-063/4” (20A)26~35一般鉱物油・溶剤60℃以下-50~50020050・60
183,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37414081MES-101” (25A)53~70一般鉱物油・溶剤60℃以下-50~50020050・60
234,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37414097MES-121 1/4” (32A)75~99一般鉱物油・溶剤60℃以下鋳鉄50~50020050・60
303,200
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37414106MES-151 1/2” (40A)105~139一般鉱物油・溶剤60℃以下鋳鉄50~50020050・60
406,900
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37414115MES-202” (50A)164~218一般鉱物油・溶剤60℃以下鋳鉄50~50020050・60
579,200
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする