曜日別特売

シリコンブレードホース

シリコンブレードホース - 十川ゴムシリコンブレードホース - 十川ゴム

折れにも強い柔軟性に優れたホースです。

用途
食品充填ライン。
飲料水。
化学薬品移送。
半透明使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合使用温度範囲-30~150℃
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37414167SBH12×1B-10M×21箱(10m×2本)12.7×20.110×2本
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37414176SBH15×1B-10M1巻15.9×24.110
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
37414185SBH19×1B-10M1巻19.0×28.210
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
37414194SBH25×1B-10M1巻25.4×35.610
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
37414203SBH32×1B-10M1巻32.0×43.810
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37414212SBH38×1B-10M1巻38.1×50.710
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする