八興
サンフーズ
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途
各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)
20
色
透明
仕様
食品衛生法厚生省告示第201号適合
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36941301
SF-12
177-1698
3.48
12
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
36941317
SF-15
177-1701
5.02
15
22
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36941326
SF-19
177-1710
6.12
19
26
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36941335
SF-25
177-1728
8.92
25
33
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください