曜日別特売

柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ)

柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) - 八興柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) - 八興柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) - 八興
用途
八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。
印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。
適合流体海水、塩化メチル、クレゾール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径×外径(Φmm)
ねじサイズ
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36941606FTS-99×-R3/8R3/8
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
36941545FTS-1212×-R1/2R1/2
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37087093FTS-1515×-R1/2R1/2
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
37087111FTS-1919×-R3/4R3/4
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする