曜日別特売

ストップコネクター

ストップコネクター - タカギストップコネクター - タカギストップコネクター - タカギストップコネクター - タカギストップコネクター - タカギストップコネクター - タカギストップコネクター - タカギ
(2件のレビュー)

ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。
付ければ通水、外せば止水します。

適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074トラスコ品番172-6552高さ(mm)62質量(g)40接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36941904G096
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36941904
2023-08-29
用途: 延長ホースジョイント用途
その他業種

水漏れもなく、水圧にもちゃんとストップしてくれるすぐれものです。メーカー品なので少々値段は高めです。

対象商品 : 36941904
2020-09-17
用途: 水道ホースノズル側に使用
その他業種

ノズルを差し替える時蛇口閉めてホース内の残水抜かなくても良くなった。
非常に便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする