曜日別特売

ホースジョイントニップル

ホースジョイントニップル - タカギホースジョイントニップル - タカギ
(13件のレビュー)

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。

材質ABS樹脂接続方式ホース-コネクタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
適合コネクタ
適合ホース内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39425321G040SH5226タカギ製コネクタ全種類7.5~9×13.5
520
469
516(税込)
当日出荷
36942035G0406019G079・G079SH・G096・G12412~15×21
520
取扱い終了
代替品有
39425382G042FJ7131タカギ製コネクタ全種類15~18×26
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36942035G04067166465G040CG画像準備中ホースジョイントニップル(CG)タカギ1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39425382G042FJ55109418QG042FJG042FJ ホースジョイントニップルL(裸) タカギ 55109418ホースジョイントニップルL(裸)タカギ1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 散水用ホースの接続
建設業・工事業

近所のホームセンターに在庫がなく困りましたが、すぐに入手することができ助かりました。

対象商品 : 36942035
2024-04-16
用途: 清掃作業時
サービス業

特段問題なく使用できています。結構な期間もっていますので、価格以上に重宝しています。

対象商品 : 39425382
2023-04-06
用途: 散水時の延長ホース接続。
農・林・水産業

重い18mmのホースに接続できるので、助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 36942035
2020-07-06
用途: 雨水タンクの水利用時のホース先端に取り付けました
運輸・通信業

雨水タンクの水利用時のホース先端に取り付けました。ホースの長さは約1メートルとしてタンク近くの樹木へはホースを垂らして直接水やりします。
遠くの樹木へは5メートルや10メートルのホースをメス側コネクタでワンタッチ接続して自然の水圧で散水します。
バケツへもホースジョイントニップル先端から直接水が入れられますのでバケツでの水やりも可能です。
雨水タンクの近くに散水する樹木が存在しないなら雨水タンクの水利用時のホースは20~30センチでタカギホースジョイントニップルを付ければもっと便利に使えると思います。

対象商品 : 39425382
2019-12-27
用途: ホースの連結

メーカー品なので何の問題もありませんでした。
特売日に買えば値段も安い。

対象商品 : 36942035
2019-01-31
用途: 水巻用

メーカー製の定番商品ですので、何ら問題はないです。

対象商品 : 36942035
2018-08-19
用途: ミスト扇風機の接続!
豊楽

問題なく使えてとにかく安い!また追加で購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 36942035
2017-11-09
用途: 水道ホースの接続用

ワンタッチのオスは滅多にないんですよ。でも安く手に入ったので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする