(17件のレビュー)

レバー操作で、キリからストレートまで水の出方が自在に調節できる丈夫なノズルです。

材質亜鉛ダイカスト合金高さ(mm)195内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36942096G134FJ-
オープン
取扱い終了
代替品有
10535175QG134FJ15~18×22
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36942096G134FJ11497958QG1134BKG134FJ 散水ノズル メタルガンLII(BK) タカギ 11497958散水ノズル メタルガンLII(BK)タカギ1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10535175QG134FJ11497958QG1134BKQG134FJ 散水ノズル メタルガンLII(BK) タカギ 11497958散水ノズル メタルガンLII(BK)タカギ1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 車の洗車
有限会社市村重機工業建設業・工事業

以前ホームセンターで購入した物と変わらない使用感で使いやすい。

対象商品 : 36942096
2024-02-28
用途: 作業車を洗車するとき
村山生コン株式会社製造業

いつも使用しているものなので、使いやすくて重宝しています。

対象商品 : 36942096
2022-05-03
用途: 泥などで汚れた床洗い
農・林・水産業

昔から変わらない型式で、金属製、ホース直結式が丈夫で便利です。

対象商品 : 36942096
2022-03-10
用途: 洗車 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車 塗装 などに使いました、コスパがよろしいようで.

対象商品 : 36942096
2022-03-01
用途: 洗車
運輸・通信業

使いやすく、水圧もそれなりにあるので洗車に使用するのに特に問題ありません。

対象商品 : 36942096
2021-08-27
用途: ミキサー車の洗車
運輸・通信業

水圧が強ければ良いですね!
ちょっと重いですかね!
耐久性かな

対象商品 : 36942096
2020-07-13
用途: 船舶の船内洗浄

シンプルなジェット機能のみで十分であるため問題なし

対象商品 : 36942096
2018-10-09
用途: 清掃時

樹脂の物だとすぐ破損してしまうので、メタルのを探していました。
丁度よくこちらで良い物が見つかりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする