曜日別特売

昭和アルミ製ホース巻取機

昭和アルミ製ホース巻取機 - 昭和ブリッジ販売
(1件のレビュー)

操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。

適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7仕様組立式内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36942114MA-1B(巻取り)150241-14236.5650×600×600
28,900
28,880
31,768(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
36942132MA-3B(巻取り)100241-14404.1500×600×500
28,900
28,880
31,768(税込)
10日以内出荷
返品不可
36942123MA-2B(巻取り)150241-14316.2670×600×610
41,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36942132
2017-06-12
用途: 水道のホースリールに使用している

エアホースと思われるホースねじれ防止金物が付属している。しっかりした作りでものは良いです。普通のホース30mは余裕で巻き取れますが、ねじれ防止が無いのでその点は不便です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする