キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。

付属品
アースクリップ(TEC-300)
Φ8丸端子(絶縁キャップ)
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電流(A)
使用電線
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37288736TCT-2210KE100~170WCT 22mm23.8
23,580
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
37288754TCT-3810KE170~240WCT 38mm25.8
34,520
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37288736
2015-08-06
用途: 電気溶接機のアースクリップコードの劣化による交換

全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする