曜日別特売

トーチ・アン

トーチ・アン - REX(レッキス工業)トーチ・アン - REX(レッキス工業)
(2件のレビュー)

コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。
空気調節機能付です。

用途
各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。
凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。
火炎温度(℃)1500発熱量(kcal/h)2000燃焼時間(分)55/缶質量(g)700仕様電子着火式トラスコ品番123-0662内容量(g)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36942482ABT12
10,700
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36942482
2020-02-01
用途: お菓子作り
お菓子のひろや製造業

ずっとこれを使っています。とても、使いやすいです。

対象商品 : 36942482
2017-09-28
用途: 機械メンテナンス等

レッキスの商品はしっかりした作りで丈夫ですので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする