千代田精機
A型切断器火口
こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(30)
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途
薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式
A型
適合
14LT
質量(g)
125
使用ガス
アセチレン
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37069435
LTT-1
5~15
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37069453
LTT-2
10~25
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37069471
LTT-3
20~50
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください