酸素用調整器 SSジュニア

酸素用調整器 SSジュニア - ヤマト産業酸素用調整器 SSジュニア - ヤマト産業
(1件のレビュー)

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。
・新JIS対応品です。
・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。
・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。

用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
型式
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36942692SSJ-OX-E281-6083関東式袋ナット入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
21,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
36942683SSJ-OX-W281-6091関西式チョウねじ入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
21,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36942683
2017-09-06
用途: 切断時
辻鉄工所

値段の割りによかった使って見て大変よかったのでこれからヤマト産業の器具でよいのかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1が参考にしています
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする