小池酸素工業
アポロコック(ソケット)
(1件のレビュー)
ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
材質
ソケット:真鍮
プラグ:鉄
シール:ミラーコート
用途
配管取出口とホース接続用
タイプ
小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
配管用
耐圧力(MPa)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続径
トラスコ品番
質量(g)
適合流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36942866
LS-1
PT1/4
251-7451
58
酸素
¥
2,190
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
36942884
LS-3
PT3/8
251-7469
72
酸素
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
36942875
LS-2
PT1/4
251-7477
63
燃料ガス
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
36942893
LS-4
PT3/8
251-7485
76
燃料ガス
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください