酸素用調整器スタウト(スタンダード)

酸素用調整器スタウト(スタンダード) - 千代田精機酸素用調整器スタウト(スタンダード) - 千代田精機

突起部が少ないコンパクトボディです。
ゲージプロテクター付です。
新JIS規格準拠品です。

用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.3使用圧力(MPa)1次側/15以下、2次側/0.1~0.99内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37069864SRO-E355-2667関東式
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37069821SRO-W355-2675関西式
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする