曜日別特売

プラズマ切断チップ

プラズマ切断チップ - ダイヘンプラズマ切断チップ - ダイヘンプラズマ切断チップ - ダイヘンプラズマ切断チップ - ダイヘンプラズマ切断チップ - ダイヘンプラズマ切断チップ - ダイヘンプラズマ切断チップ - ダイヘンプラズマ切断チップ - ダイヘン
(3件のレビュー)

ダイヘン純正部品です。

質量(g)1
全11種類を絞り込む
最大電流(A)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
最大電流(A)
適合機種
チップ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06983995H705F041箱(10個)35M-3500、M-3500C214
5,550
5,498
6,048(税込)
当日出荷
37414824H669G061箱(10個)50M-5500、M-5500C2、A-7016
6,750
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37414833H1002F011箱(10個)15M-1500C13
6,750
6,698
7,368(税込)
当日出荷
21000046H1002F011箱(50個)15M-1500C13
33,750
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
21000055H1002F011袋(100個)15M-1500C13
67,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21039088H669G061セット(50個)50M-5500、M-5500C2、A-7016
33,750
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
21039097H669G061セット(100個)50M-5500、M-5500C2、A-7016
67,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
21039106H669G061セット(200個)50M-5500、M-5500C2、A-7016
135,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
21039167H705F041セット(50個)35M-3500、M-3500C214
27,750
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
21039176H705F041セット(100個)35M-3500、M-3500C214
55,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
21039185H705F041セット(200個)35M-3500、M-3500C214
111,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37414824
2016-11-19
用途: 製品のカット作業
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型で使われなくなった切断機でしたが、部品を交換して蘇りました。満足の切れ味です。

1が参考にしています
対象商品 : 37414833
2016-03-03
用途: 消耗品の購入
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

対象商品 : 06983995
2016-07-22
用途: 解体工事

注文から発送までが早いのでとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする