理研オプテック
溶接用かぶり面GVタイプ(液晶式)
1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。
作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。
用途
TIG溶接(30A以下はNG)、CO
2
アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。
遮光度
#11
電源
太陽電池
非遮光度
#3
仕様
復帰速度調整/自動
種類
自動溶接遮光面
遮光速度(秒)
1/3000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光速度(秒)
タイプ
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36943426
GV-HS2
1/3000
ヘルメット取付タイプ
450
296-5321
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36943417
GV-C2
1/3000
直かぶりタイプ
541
296-5313
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください