曜日別特売

ビックフット用 ブリストルローラー(2本入り)

ビックフット用 ブリストルローラー(2本入り) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

ビックフット専用ローラーです。
短毛ローラーで表面を滑らかにしたい時に最適です。

毛丈(mm)3~5(短毛タイプ)トラスコ品番351-9848質量(g)75(1本)種類ローラーローラーサイズ(mm)230主な用途ビックフット用内容量1箱(2本)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37070302BFBR
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする