曜日別特売

汎用塗料加圧タンク

汎用塗料加圧タンク - アネスト岩田汎用塗料加圧タンク - アネスト岩田汎用塗料加圧タンク - アネスト岩田汎用塗料加圧タンク - アネスト岩田汎用塗料加圧タンク - アネスト岩田汎用塗料加圧タンク - アネスト岩田
(1件のレビュー)

塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。

取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B内容量1台
全10種類を絞り込む
容量(L)
奥行(mm)
最高使用圧力(MPa)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37415007PT-10DM10451-711313.53150.34
210,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37415016PT-20DM20451-7130233900.34
233,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415025PT-40DM40451-715630.54650.18
287,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415034PT-60DM60451-717237.54650.18
309,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415043PT-80DM80451-7199424650.18
324,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415052PT-10D10451-710512.73150.34
123,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37415061PT-20D20451-712119.53900.34
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415077PT-40D40451-7148274650.18
201,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415086PT-60D60451-7164354650.18
218,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415095PT-80D80451-718138.54650.18
234,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37415061
2017-11-02
用途: コーティング作業
農・林・水産業

永年使用したタンクの更新で、購入しました。製品は、メーカー品であり信頼できるため、同じ製品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
1が参考にしています
2023-02-22

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする