TRUSCO
重力式スプレーガン
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途
自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。
空気使用量(L/min)
220
パターン開き(mm)
250
仕様
重力式
質量(g)
415
所要圧縮機(kw)
0.75~1.5
微粒化
高微粒化
取付口
G1/4(カップ)
エア取入口
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37289226
TSG-508G-11
1.1mm
¥
12,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37289235
TSG-508G-14
1.4mm
¥
12,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください