大型スプレーガン

大型スプレーガン - TRUSCO大型スプレーガン - TRUSCO大型スプレーガン - TRUSCO大型スプレーガン - TRUSCO大型スプレーガン - TRUSCO大型スプレーガン - TRUSCO

中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。

用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37289287SSG-15L1.5mm170225
29,090
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37289296SSG-20L2.0mm240245
29,090
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37289305SSG-25L2.5mm270250
29,220
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする