扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
狭い設置スペースに最適です。
用途
離型剤・加工油の塗布、加湿など。
ノズル径
0.7mm
パターン開き(mm)
50
仕様
エアホース1本使用
トラスコ品番
464-7611
質量(g)
130
粒径(μm)
13
噴出量(mL/min)
0~35
取付口
(エア・液体)G1/8
内容量
1個
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。※HM-1・HM-4・HM-9は構造上塗料に使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37415183
HM-3L
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません