曜日別特売

超硬刃付スクレーパー

超硬刃付スクレーパー - BAHCO(バーコ)超硬刃付スクレーパー - BAHCO(バーコ)超硬刃付スクレーパー - BAHCO(バーコ)
(4件のレビュー)

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。

用途
ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)65トラスコ品番355-6212全長(mm)255質量(g)193刃長(mm)6.9材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.95材質(刃)超硬内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37070905665
6,070
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37070905
2024-05-01
用途: 橋梁塗装時
藤井塗装株式会社建設業・工事業

塗膜剥離用のお試しで購入しました。よかったら追加で注文したいとおもいます。

対象商品 : 37070905
2022-05-06
用途: 圧塗り塗装のはがし
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

手前に引くタイプですが、上についているコブ状の握りがあり力を加減出来て良い。

対象商品 : 37070905
2017-09-04
用途: コンクリ型枠の掃除
サービス業

取手が付いているので両手でもって力を入れるときに楽です。
また刃は鋭すぎないので、少々表面が波打っていたりしても傷をつけにくいです。
超硬刃といいつつもさすがに、釘とかに当ててしまうと傷ついてしまいますが、刃の
交換もできるので経済的かなとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 37070905
2023-02-03
用途: 塗膜カット
misty自動車・二輪車・自転車関連業

自分的には角がとがってなければいいなぁと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする