大田製作所
ソフトウレタンローラー
従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。
通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。
用途
ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
材質(ローラー部)
ウレタンゴム
仕様
ベアリング入
柄長さ(mm)
140
ローラー径(Φmm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36945492
NO10840
(ローラー部)Φ35×40
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
39428286
NO10275
(ローラー部)Φ35×75
¥
6,682
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください