GSメタルガンR

GSメタルガンR - ABC商会GSメタルガンR - ABC商会GSメタルガンR - ABC商会GSメタルガンR - ABC商会
(2件のレビュー)

吐出量の調整が簡単です。
軽量ながら信頼性の高い構造です。

トラスコ品番273-8163全長(mm)370質量(g)400全高(mm)160危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36945711GSMGR
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36945711
2019-07-19
用途: 断熱欠損部の補修

翌日届いて助かりました。使い方も、取扱説明書が詳細に記載してあり親切です。

対象商品 : 36945711
2014-09-07
用途: 発砲ウレタンのガンとして使用
有限会社コウケツ建築設計

以前まで使用していたものが詰まって使用出来なくなりました。そのガンは分解掃除も出来ず急遽新しいものを買うことにしました。今度はいざとゆう時には分解掃除が出来そうな金属製のガンにしたくてモノタロウで探しました。そして見つけたのがこれです。まだ分解掃除をしなければならないような状況になっていませんが、購入価格が以前のものより相当安かったのでもしそうなっても買替えるかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする