曜日別特売

電動油圧パンチャー

電動油圧パンチャー - DIAMOND電動油圧パンチャー - DIAMOND電動油圧パンチャー - DIAMOND電動油圧パンチャー - DIAMOND電動油圧パンチャー - DIAMOND電動油圧パンチャー - DIAMOND電動油圧パンチャー - DIAMOND電動油圧パンチャー - DIAMOND

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。

電源(V)単相100コード長さ(m)2.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大穴あけ能力(mm)
フトコロ(mm)
電流(A)
消費電力(W)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
荷重(kN[t])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36945806EP-19V-55111050-127[13]16.1(2芯・2.5mコードを含む)
230,000169,800
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36953996EP-20S-42111050-172[18]14.7(2芯・2.5mコードを含む)
250,000189,800
159,800
アウトレット
175,780(税込)
当日出荷
残り1点です
36945797EP-1406V(ステンレス)t5×Φ15、(鉄)t6×Φ152610.51010375×175×12598[10]9.8(2芯・2.5mコードを含む)
168,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36945797EP-1406V49043127EP-1506SEP-1406V 油圧パンチャー DIAMOND 49043127油圧パンチャーDIAMOND1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする