エクセン
軽便バイブレータ軽便壁打
(1件のレビュー)
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振動数範囲(Hz)
質量(kg)
振動板(幅W×長さL)(mm)
振動部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37415262
EKCA
160 ~200
4.7
76×113
94
¥
101,200
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37415271
EKD
140 ~180
5.9
110×150
114
¥
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません