グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)

グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) - トンボ工業グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) - トンボ工業グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) - トンボ工業グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) - トンボ工業
(1件のレビュー)

高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。

用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。電源コード(m)0.9対応材質コンクリート、モルタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
容量(L)
出力(kW)
電源(V)
口径(Φmm)
ドラム径(mm)
ドラム長(mm)
全長×全幅W×全高(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37415481NGM-2.5BCM427/32700.40単相100345600601704×1376×96284
オープン
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
37415472NGM-3M727/32830.75単相100390656615759×1460×1060112
オープン
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415287NGM-4M1526/311101.50三相200420744755867×1730×1197148
オープン
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
37415506NGM-1.25CM422/26350.40-275-445542×1160×71754
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
37415497NGM-2BCM427/32550.40-345600541704×1376×96282
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37415472
2016-11-04
用途: 看板の立込時
有限会社ハルミネ製造業

生コンの量が少ないときは手練り、まとまった量を使うときは
ミキサー車を手配してましたが、生コンを練るのはかなりきつい作業です。
重労働から解放され、純度の高い生コンが手軽に作れます。
もっと早く導入すれば良かったと思っています。
このタイプのミキサーは100Vの電源でまわり、一回で一輪車2~3杯分
の生コンが作れます。ただし重量がありますので、車の積み卸しは
自社ではユニックをつかってます。看板業者さんにはオススメです!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする