トンボ工業
窓明草削(まどあきくさけずり)
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途
草などを刈る作業
全長(mm)
1350
トラスコ品番
177-6525
材質
(柄)木、(爪)スチール
質量(kg)
1
爪長さ(mm)
130
先端幅(mm)
220
内容量
1丁
注意
※刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25410937
G40413
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
36947197
G40413
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください