新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大)

新型アルミ柄伸縮刈込鋏(大) - ゴールデンスター
(4件のレビュー)

楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。

用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。切断能力(mm)12刃長(mm)170全長(mm)700~1000質量(g)920トラスコ品番275-3251材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36947626#2021
7,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36947626
2022-07-02
用途: 草刈り時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

太陽光パネル下から生えてくる草刈りに使用。パネル下にもぐらずに伐採できるので助かります。

対象商品 : 36947626
2021-10-09
用途: 垣根の刈り込み
その他業種

垣根が2㍍位あるので脚立を使って刈り込みしています
刃先も長いので切りやすいです

対象商品 : 36947626
2017-06-10
用途: 家庭樹木剪定
その他業種

1.注文から商品着荷まで非常に速い
2.商品も十分満足できる
3.近所のホームセンターで購入するのと変わらない
4.出来れば商品紹介のページがもう少し充実すれば良いと思う(写真など特に問い合わせた「エッジ付」など写真があればわかりやすい)

対象商品 : 36947626
2016-10-21
用途: 剪定
卸売・小売業

木柄はたくさんあるが、軽量で伸びるタイプを探していたところ、
ちょっと届きにくい枝でもはしご、脚立無しで届くようになりました。
庭先の手入れ用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする