兼次
兼次R型剪定鋏
上刃にアール刃を使用、従来に比べよりスムーズな切れ味を実現します。
手にフィットし、疲れにくいデザインを採用しました。
用途
庭木・果樹剪定用。
切断能力(mm)
15
材質(柄部)
スチールグリップ付
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36947644
#2243
50
180
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36947635
#2244
60
200
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください