兼次ミニ剪定鋏

兼次ミニ剪定鋏 - 兼次

刃部が薄く少ない力で切断可能です。

用途庭木・果樹剪定用。切断能力(mm)15切断対象庭木、果樹使用目的剪定用材質(刃)炭素刃物鋼材質(柄部)スチールグリップ付トラスコ品番248-8434全長(mm)165質量(g)155刃長(mm)40内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36947653#223915165155
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする